※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ラボジャッキ
シリコンマット付きラボジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33314323
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
材質
上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー))
耐荷重(kg)
27
伸縮範囲(mm)
75〜250
天板寸法(mm)
150×150
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
75
アズワン品番
3-9478-01