曜日別特売
CDG1BN32-40+10FZ-XC11 CD Series(CDG1BN32-40+10FZ) SMC 33316526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN32-40+10FZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
(F) ロッド先端めねじ
A:(-) ロッド先端おねじ、B:(F) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード33316526品番CDG1BN32-40+10FZ-XC11
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする