※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は容量・アズワン品番・内容量など6種類から選べます他の種類を見る 内容量1箱(20本)容量(L)2アズワン品番4-758-56注文コード33320027品番2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。