※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-70-06-490 05+05 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム 33334472 K-70-06-490 05+05 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム 33334472 K-70-06-490 05+05 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム 33334472

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)490 注文コード33334472 品番K-70-06-490 05+05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,635
販売価格(税別)
1,486
この商品は全長lなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)8.5 寸法HEX(mm)19 寸法L(mm)60 全長l(mm)490 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)80 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33334481
2020-02-26
用途:
船のメンテナンス
城西カンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

船の機関室の部品が劣化してたので交換しました、交換はスムーズにできました。長期間使用する部品ですが質は良さそうでした。

対象商品:
33334637
2014-08-06
用途:
ミニユンボの交換用
有限会社グリーンエンジェル 様

期待どうり喜んでいます。

対象商品:
33335127
2011-06-12
用途:
ホイルローダーの牧草ロールグリッパー作業
ハッピーシュガーファーム 様

長さ種類が、選べてとても満足です。
予備として揃えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする