K-70-09-400 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) 十川ゴム 33337412

 

K-70-09-400 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) 十川ゴム 33337412
K-70-09-400 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) 十川ゴム 33337412
K-70-09-400 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) 十川ゴム 33337412

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)400注文コード33337412品番K-70-09-400 04+04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,226
販売価格(税別)
2,024
用途
一般油圧配管用
ねじTG3/8全長l(mm)400ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33338015
2020-05-25
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

測定や水圧テストをする際、ホースSETの重さがある為、床に傷を付ける等、気付かされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする