K-70-09-420 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) 十川ゴム 33337437 K-70-09-420 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) 十川ゴム 33337437 K-70-09-420 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) 十川ゴム 33337437

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)420 注文コード33337437 品番K-70-09-420 04+04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,226
販売価格(税別)
2,024
この商品は全長l108種類から選べます 他の種類を見る
ねじTG3/8 全長l(mm)420 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.5 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)65 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)110 寸法C(mm)6.5 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称9 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)10.3 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/400 寸法HEX(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33338015
2020-05-25
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

測定や水圧テストをする際、ホースSETの重さがある為、床に傷を付ける等、気付かされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする