K-70-09-710 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33339747

 

K-70-09-710 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33339747
K-70-09-710 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33339747
K-70-09-710 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33339747

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)710注文コード33339747品番K-70-09-710 04+04 16+16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,484
販売価格(税別)
2,258
用途一般油圧配管用寸法C(mm)6.5寸法HEX(mm)22寸法I(mm)31寸法L(mm)65全長l(mm)710ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33339521
2016-07-27
用途: 船の油圧ハンドルの延長
有限会社タケムラ

改良点は私は船に使っていますので金具がステンレスがオプションであればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする