寸法C(mm)14.0
寸法HEX(mm)41
寸法L(mm)92
全長l(mm)750
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)35.7
ねじTG1
最高使用圧力(MPa)7.0
最高衝撃圧力(MPa)10.3
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)240
呼称25
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)34.5
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40〜+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70
質量(g/m)ホース/1055
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)21.0