バイアルエバポレーター 連続供給タイプ VEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33350757 品番VE-6CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥279,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ニードルで様々なアレンジが可能!バイアルエバポレーターのサンプル連続供給モデルです。ニードルでサンプルを連続的に供給しながら、同時にエバポレーションすることが可能です。ニードルでエアを吹きつけながら、濃縮も可能です。ニードルは耐薬品性・強度に優れたPEEK製で、使用しない時は付属のプラグで密栓できます。チューブの内径を変えることで流量・風量の調節も可能です。

用途付属品:PEEKチューブ(外径Φ1/16インチ、内径Φ0.13mm、10m)、止めプラグ(穴数分) 仕様適応バイアル(mL):50バイアル×6本、真空ホース接続口(mm):Φ6用タケノコ、接ガス部材質:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、フッ素ゴム、フェノール樹脂、適応PEEKチューブ外径:Φ1/16インチ、付属品(mm):PEEKチューブ(外径Φ1/16インチ、内径Φ0.13、10m)、止めプラグ(穴数分) 寸法(mm)225×225×270 回転数(min-1[r.p.m])60〜500 電源AC100V 50/60Hz4.0A モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)2.5(アース付・3P) 温度センサーK熱電対(アルミステージ内部埋め込み) 振幅(mm)2 温度設定範囲(℃)室温+5〜120 アズワン品番4-800-01

商品説明動画

新商品 バイアルエバポレーター 品番4-801-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする