用途付属品:PEEKチューブ(外径Φ1/16インチ、内径Φ0.13mm、10m)、止めプラグ(穴数分)
仕様適応バイアル(mL):20バイアル×8本、真空ホース接続口(mm):Φ6用タケノコ、接ガス部材質:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、フッ素ゴム、フェノール樹脂、適応PEEKチューブ外径:Φ1/16インチ、付属品(mm):PEEKチューブ(外径Φ1/16インチ、内径Φ0.13、10m)、止めプラグ(穴数分)
寸法(mm)225×225×250
回転数(min-1[r.p.m])60〜500
電源AC100V 50/60Hz4.0A
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)2.5(アース付・3P)
温度センサーK熱電対(アルミステージ内部埋め込み)
振幅(mm)2
温度設定範囲(℃)室温+5〜120
アズワン品番4-800-02