※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-140-09-650 05+05 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム 33358071 K-140-09-650 05+05 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム 33358071 K-140-09-650 05+05 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム 33358071

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)650 注文コード33358071 品番K-140-09-650 05+05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は全長lなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)10.5 寸法HEX(mm)22 寸法L(mm)65 全長l(mm)650 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)17.5 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)115 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/400 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33358227
2026-03-11
用途:
古いタイヤショベルの油圧ホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

口金が合わないので使ってません、私にとっては説明文が情報不足です、毎日ホース交換してる人ならパット見分かるかもですが?漏れたから外して現物と見比べながら注文したら合わない、ショックです。

対象商品:
33358123
2023-10-18
用途:
油圧配管
株式会社吉成産業 様

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

1人が参考にしています
対象商品:
33358482
2019-08-04
用途:
機械の油圧ホース交換用

急な油圧ホースの破損で困っていましたが、形式やサイズなどが豊富で助かりました。価格も安い方だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
33358464
2019-01-19
用途:
機械のメンテナンス時
鈴木ブドウ園 様 (農・林・水産業)

いつもこのホースを使用しています。この品質に対してこの価格は魔族。

1人が参考にしています
対象商品:
33358561
2017-04-04
用途:
油圧機器
舘野 農園 様 (農・林・水産業)

価格も安価で取りつけも容易でした、あとは耐久性ですね。

対象商品:
33358227
2016-07-20
用途:
自社機械のメンテナンス

商品のほうは、満足してますが、納期が遅いのが不満です。

対象商品:
33358464
2016-01-14
用途:
油圧エンジン薪割り機配管

使用に問題はないです価格の安いので使ってみました。

対象商品:
33358622
2013-01-21
用途:
トラクタの油圧を取り出し、排土板を上下する
農・林・水産業

価格以上の満足度です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ネジの径:3/8で、メスシートですか?
回答:
【ねじT: G3/8】で、【接続部ねじ: 管用平行雌ねじ(30°フレアシート)】となります。
2011-10-31

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする