※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの 油圧ホース
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長l(mm)
400
注文コード
33358832
品番
K-140-09-400 04+04 16+16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,642
販売価格(税別)
¥
2,402
バスケットに入れる
この商品は
全長l
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
6.5
寸法HEX(mm)
22
寸法I(mm)
31
寸法L(mm)
65
全長l(mm)
400
ホース内径(Φmm)
9.5
金具
両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
17.5
ねじT
G3/8
最高使用圧力(MPa)
14.0
最高衝撃圧力(MPa)
20.5
用途
一般油圧配管用
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
115
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
9
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
68.6
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40〜+70
質量(g/m)
ホース/400
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
7.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。