※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-140-19-560 05+05 ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05) 十川ゴム 33365866 K-140-19-560 05+05 ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05) 十川ゴム 33365866 K-140-19-560 05+05 ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05) 十川ゴム 33365866

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具05)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33365866 品番 K-140-19-560 05+05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,361
販売価格(税別)
5,783
寸法C(mm)13.5 寸法HEX(mm)36 寸法L(mm)83 全長l(mm)560 ホース内径(Φmm)19.0 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)29.4 ねじTG3/4 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)210 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称19 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/1065 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)15.5
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33366322
2013-07-18
用途:
機械部品
山口製作所 様 (製造業)

納期が長いので、もう少し早い出荷が希望です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする