※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-140-25-920 04+04 ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) 十川ゴム 33368955 K-140-25-920 04+04 ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) 十川ゴム 33368955 K-140-25-920 04+04 ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) 十川ゴム 33368955

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33368955 品番 K-140-25-920 04+04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,385
販売価格(税別)
12,168
ねじTG1 全長l(mm)920 ホース内径(Φmm)25.4 ホース外径(Φmm)38.0 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)92 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)280 寸法C(mm)9.0 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称25 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層2W 最高衝撃圧力(MPa)20.5 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/1580 寸法HEX(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)21.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする