※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-06-600 04+04 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム 33372376 K-210-06-600 04+04 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム 33372376 K-210-06-600 04+04 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム 33372376

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)600 注文コード33372376 品番K-210-06-600 04+04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,215
販売価格(税別)
2,014
この商品は全長lなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)5.5 寸法HEX(mm)19 寸法L(mm)60 全長l(mm)600 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具04 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33372376
2020-11-01
用途:
交換

ブリジストンより納期はかかるが、耐圧も高いし安いので満足。
片側がエルボ仕様も出品して欲しい。
(エルボアダプター代で1000円くらい無駄な出費となるので)

対象商品:
33372927
2019-06-30
用途:
油圧配管接続用
川上製作所 様

油圧ホースの小口の写真と図面オネジ.雌ねじテーパー方向が記載して欲しい,前の人の書き込みがありましたが返品がきかないので,アダプター等のカタログ写真.図面など間違いが多い3箇所違う.品数が多いのは.わかるが他の人も迷うと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
33372674
2015-10-20
用途:
除雪機の油圧ホース

到着まで多少時間は掛かりましたが、納得の仕上がりです。次回も注文します。

対象商品:
33372656
2013-02-06
用途:
小型の重機 木材グラップルの内部配管
株式会社上村製茶 様 (農・林・水産業)

近くに油圧ホースの加工してもらえるタイヤ屋さんがあるのですが、変えて間もなくかしめ部分から抜けてしまいます、こちらのホースはしっかり加工してあるのでホースがパンクするまで使えます。予備をいつも準備しているので、作業が長時間ストップすることなく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする