曜日別特売
CDG1BN80-50Z-K59 CD Series(CDG1BN80) SMC 33373147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
K59
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33373147
品番
CDG1BN80-50Z-K59
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
K59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする