※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-06-400 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 33375203 K-210-06-400 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 33375203 K-210-06-400 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 33375203

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)400 注文コード33375203 品番K-210-06-400 05+05 15+15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,268
販売価格(税別)
2,062
この商品は全長lなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)8.5 寸法HEX(mm)19 寸法I(mm)28 寸法L(mm)60 全長l(mm)400 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33375605
2023-06-02
用途:
トラクターの油圧トップリンク
農・林・水産業

純正品が液漏れしたので交換しました。品質は良いと思います。配送も早いと思います。

対象商品:
33375404
2018-03-24
用途:
除雪機のメンテナンス
田村銅鉄店 様 (卸売・小売業)

取付金具とホースとの工作精度も綺麗で良い商品です。又必要になりましたら購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
33375842
2018-03-18
用途:
ユンボの油圧ホース

自家用のユンボの修理に使用しています。安く手に入り助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする