※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BN80M)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
345
200
50
300
345
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33376324
品番
CDG1BN80M-345Z
参考基準価格(税別)
¥30,440
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
345
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード