K-210-09-570 04+04 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム 33376384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-09-570 04+04 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム 33376384
K-210-09-570 04+04 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム 33376384
K-210-09-570 04+04 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム 33376384

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード33376384品番K-210-09-570 04+04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,648
販売価格(税別)
2,407
用途
一般油圧配管用
ねじTG3/8全長l(mm)570ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.1材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33376813
2022-05-13
用途: クレーンの油圧ホース

他の有名メーカーより安いのに、品質には問題ありません。ただ納期が遅いので急いでいる方は要検討だと思います。

対象商品 : 33376253
2016-04-26
用途: ミニバックホーの油圧ホース交換

ひび割れがあって交換しようと思って注文した。昨日届いて今日破裂して交換できた。タイミングが良かったから良いことがありそうでとっても嬉しくなった。

対象商品 : 33376217
2015-10-25
用途: 油圧機械
有限会社輝城商会

使いやすい、品質もいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする