※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-09-800 04+04 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム 33376612 K-210-09-800 04+04 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム 33376612 K-210-09-800 04+04 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム 33376612

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)800 注文コード33376612 品番K-210-09-800 04+04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,087
販売価格(税別)
2,806
この商品は全長lなど108種類から選べます 他の種類を見る
ねじTG3/8 全長l(mm)800 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)19.1 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)65 最高使用圧力(MPa)21.0 最小曲げ半径(mm)130 寸法C(mm)6.5 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称9 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/615 寸法HEX(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33376813
2022-05-13
用途:
クレーンの油圧ホース

他の有名メーカーより安いのに、品質には問題ありません。ただ納期が遅いので急いでいる方は要検討だと思います。

対象商品:
33376253
2016-04-26
用途:
ミニバックホーの油圧ホース交換

ひび割れがあって交換しようと思って注文した。昨日届いて今日破裂して交換できた。タイミングが良かったから良いことがありそうでとっても嬉しくなった。

対象商品:
33376217
2015-10-25
用途:
油圧機械
有限会社輝城商会 様

使いやすい、品質もいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする