K-210-09-400 05+05 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) 十川ゴム 33377224

K-210-09-400 05+05 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) 十川ゴム 33377224
K-210-09-400 05+05 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) 十川ゴム 33377224
K-210-09-400 05+05 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) 十川ゴム 33377224

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)400注文コード33377224品番K-210-09-400 05+05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,522
販売価格(税別)
2,293
用途一般油圧配管用寸法C(mm)10.5寸法HEX(mm)22寸法L(mm)65全長l(mm)400ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ホース外径(Φmm)19.1ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33377224
2021-10-14
用途: 漁船の油圧
祥福丸水産農・林・水産業

漁船の油圧配管に使用。耐圧の割に業者で購入品より安価である。10本以上のリピート

対象商品 : 33378177
2014-04-08
用途: 農業用トラクターの、作業機の油圧ホースの修理に使用した。
ミルクの家

価格が一桁違うので心配したが、大手メーカーの物と比較しても、遜色ありません。安価に仕上がるので、お客さまに喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする