ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)1000 注文コード33377827 品番K-210-09-1000 05+05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,447
販売価格(税別)
3,134
この商品は全長lなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)10.5 寸法HEX(mm)22 寸法L(mm)65 全長l(mm)1000 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)19.1 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)130 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/615 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33377224
2021-10-14
用途:
漁船の油圧
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

漁船の油圧配管に使用。耐圧の割に業者で購入品より安価である。10本以上のリピート

対象商品:
33378177
2014-04-08
用途:
農業用トラクターの、作業機の油圧ホースの修理に使用した。
ミルクの家 様

価格が一桁違うので心配したが、大手メーカーの物と比較しても、遜色ありません。安価に仕上がるので、お客さまに喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする