K-210-09-430 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33378265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-09-430 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33378265
K-210-09-430 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33378265
K-210-09-430 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33378265

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)430注文コード33378265品番K-210-09-430 04+04 16+16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,848
販売価格(税別)
2,589
用途
一般油圧配管用
寸法C(mm)6.5寸法HEX(mm)22寸法I(mm)31寸法L(mm)65全長l(mm)430ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)19.1ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33378536
2014-08-18
用途: 一般林業機械。
北川自動車自動車・二輪車・自転車関連業

十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする