※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-09-500 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 33379342 K-210-09-500 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 33379342 K-210-09-500 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム 33379342

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)500 注文コード33379342 品番K-210-09-500 05+05 15+15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,848
販売価格(税別)
2,589
この商品は全長lなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)10.5 寸法HEX(mm)22 寸法I(mm)31 寸法L(mm)65 全長l(mm)500 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)19.1 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)130 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/615 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33379543
2017-04-05
用途:
機械のメンテナンス

機械屋さんに注文したら…ウン万円。大変リーズナブルな価格です。

対象商品:
33379656
2016-03-25
用途:
ゴミ回収車の油圧部分
サンライフ株式会社 様

いろいろ豊富に寸法があり、たすかっています。
圧縮機や、トラックに油圧部品が多く、予備として保管しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする