- 特殊分銅 精密分銅型フック付 村上衡器 33379545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊分銅 精密分銅型フック付

商品レビューを投稿する
質量(g)1000
内容量1個注文コード33379545品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

力学測定に適したフック付の分銅です。

質量(g)1000アズワン品番3-8487-05仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼質量(kg)1等級OIML(国際法定計量機関)M1級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/280/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする