曜日別特売
K-210-12-400 05+05 ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム 33381266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-12-400 05+05 ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム 33381266
K-210-12-400 05+05 ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム 33381266
K-210-12-400 05+05 ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム 33381266

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)400注文コード33381266品番K-210-12-400 05+05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,133
販売価格(税別)
3,757
用途
一般油圧配管用
寸法C(mm)11.5寸法HEX(mm)27寸法L(mm)70全長l(mm)400ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ホース外径(Φmm)22.2ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)160接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33381363
2017-01-06
用途: 自作薪割り機に使用

お手ごろ価格でいいのですが納期に時間がかかるのが気になる。

対象商品 : 33381467
2014-03-18
用途: タイヤ交換大型インパクトに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

高圧ホースなので大型用インパクトに取り付けました、振動のかかる所なのでカプラに負担がかからなくトルクも変わりなく使ってます。

対象商品 : 33381363
2014-07-25
用途: 薪割り機

値段が安いのがいい!

対象商品 : 33382063
2013-11-04
用途: 油圧巻き上げ機に使用

値段が安くてびっくりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする