※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-12-500 05+05 ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム 33381363 K-210-12-500 05+05 ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム 33381363 K-210-12-500 05+05 ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム 33381363

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)500 注文コード33381363 品番K-210-12-500 05+05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,133
販売価格(税別)
3,757
この商品は全長lなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)11.5 寸法HEX(mm)27 寸法L(mm)70 全長l(mm)500 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)22.2 ねじTG1/2 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)160 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称12 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/760 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33381363
2017-01-06
用途:
自作薪割り機に使用

お手ごろ価格でいいのですが納期に時間がかかるのが気になる。

対象商品:
33381467
2014-03-18
用途:
タイヤ交換大型インパクトに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

高圧ホースなので大型用インパクトに取り付けました、振動のかかる所なのでカプラに負担がかからなくトルクも変わりなく使ってます。

対象商品:
33381363
2014-07-25
用途:
薪割り機

値段が安いのがいい!

対象商品:
33382063
2013-11-04
用途:
油圧巻き上げ機に使用

値段が安くてびっくりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする