※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VAN(翼工業)
VAN(翼工業)の 処置・手術
VAN(翼工業)の 注射・輸液管理
VAN(翼工業)の 注射筒・シリンジ
注射筒コントロール
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33407281
品番
10cc
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アズワン品番
2-5632-03
材質
注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.2
目盛
あり
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。