CDG1DN20-15+30Z-XC11 CD Series(CDG1DN20) SMC 33409687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DN20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33409687
品番
CDG1DN20-15+30Z-XC11
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする