エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD バックス・バニー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33412856
品番
AAS-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(イタズラなウサギ・カメ ウサギに勝つ・スーパーウサギ・バニーは大どろぼう・バニーの宇宙旅行・南極への旅・赤頭巾ウサギに気をつけろ・夢は音楽家)
種類
バックス・バニー
使用時間(分)
収録:60
音声
日本語・英語