アニメDVD キャスパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33412944 品番AAS-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

オバケのキャスパーは人をおどかすのがキライ!
み〜んなと仲良くしたい心優しい人気者!今日は何人お友達が増えるかな?

ジャンルアニメDVD 仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(ジャングルの動物たち・北の国のキャスパー・しっぽの使い方・羊さん救出大作戦・食いしん坊の七面鳥・カウボーイとオバケ・ゾウも風邪をひく?・楽しいクリスマス・) 種類キャスパー 使用時間(分)収録:50 音声日本語・英語

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする