エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
知育DVD GOGOしんかんせんスペシャル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413039
品番
ABX-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
のりものだいすき!
速くてカッコイイ!ぼくらの新幹線
ジャンル
知育DVD
仕様
九州新幹線 800系のぞみ・東北新幹線 E5系はやぶさ・山陽・九州新幹線 N700系さくら・東海道・山陽新幹線 N700系のぞみ・東海道・山陽新幹線 700系のぞみ・山陽新幹線 500系こだま・上越新幹線 E4系Maxとき・東北新幹線 E2系はやて・東海道・山陽新幹線 ドクターイエロー・秋田新幹線 E6系こまち・北陸新幹線 E7系かがやき
種類
GOGOしんかんせんスペシャル
使用時間(分)
収録:33
音声
日本語