エー・アール・シー
アニメDVD トムとジェリー 可愛い子猫と思ったら
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
33413303
品番
CNP-014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ジャンル
紙ジャケットアニメDVD
仕様
日本語・英語、収録話数:9
種類
トムとジェリー 可愛い子猫と思ったら
内容
可愛い子猫と思ったら、インディアンごっこ、海のバカンス、夢と消えた百万ドル、やんちゃな生徒、赤ちゃんはいいな、人造ネコ、恋ははかなく、ジェリーの日記
使用時間(分)
収録:64
音声
日本語・英語
ケース
ペーパースリーブ