エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD ハラハラドキドキ ゆかいなアニメ大集結スペシャル!
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413635
品番
MOK-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トム&ジェリーやミッキー、バッグス・バニーにドナルドなど、世界中で人気のキャラクター達が大集結!
ハラハラドキドキ、目が離せない愉快なお話がいっぱい!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類
ハラハラドキドキ ゆかいなアニメ大集結スペシャル!
内容
【DISC1】上には上がある/悪知恵合戦、リスの朝ごはん/グーフィーの大仕事、赤ずきんちゃん/命がけのクイズ・ショー他全20話、【DISC2】バニーは大どろぼう/フィリックスのロミオとジュリエット、フィガロとクレオ/羊さん救出大作戦、アンディ交響楽団/ミッキーの造船技師他全20話
使用時間(分)
収録:300
音声
日本語・英語