※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ3 注文コード33423916 品番112-03-12 24V 6マル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,250
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.079 サイズ3 寸法L(mm)21.3 寸法H(mm)17 電流(A)0.25 電圧(V)DC24 寸法a(mm)0.15 寸法S(mm)33 抵抗(Ω)96 寸法P(mm)6.7 容量(W)6 寸法A1(mm)32 寸法K(mm)2 寸法U(mm)10 寸法C1(mm)45 寸法C2(mm)38 寸法C3(mm)13.6 寸法J1(mm)3.3 耐熱クラスB 静摩擦トルク(Nm)Ts:0.6 リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ) 寸法C4(mm)13 寸法J2(mm)1.3 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):3×106 最高回転速度(min-1)10000 軸穴寸法dH7(mm)6 慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.95×10-6 許容連結仕事Eeal(J)2300 アーマチュア吸引時間ta(s)0.005 トルク立上り時間tp(s)0.012 トルク消滅時間td(s)0.008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする