曜日別特売
112-04-12 24V 8マル マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ) 三木プーリ 33423925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台サイズ4注文コード33423925品番112-04-12 24V 8マル
参考基準価格(税別)¥19,260販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)0.131サイズ4寸法L(mm)25.5寸法H(mm)20電流(A)0.33電圧(V)DC24寸法a(mm)0.15寸法S(mm)41抵抗(Ω)72寸法P(mm)7容量(W)8寸法A1(mm)40寸法K(mm)2寸法U(mm)12寸法C1(mm)54寸法C2(mm)47寸法C3(mm)20寸法J1(mm)3.3耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:1.2リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)19寸法J2(mm)1.3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):6×106最高回転速度(min-1)10000軸穴寸法dH7(mm)8慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:6.15×10-6許容連結仕事Eeal(J)4500アーマチュア吸引時間ta(s)0.007トルク立上り時間tp(s)0.016トルク消滅時間td(s)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする