※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
3
注文コード
33423934
品番
112-03-11 24V 6マル
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.079
サイズ
3
寸法H(mm)
17
電流(A)
0.25
電圧(V)
DC24
寸法L1(mm)
29.3
寸法a(mm)
0.15
寸法S(mm)
33
抵抗(Ω)
96
寸法L2(mm)
21.3
寸法T(mm)
4
寸法P(mm)
6.7
容量(W)
6
寸法A1(mm)
32
寸法K(mm)
2
寸法U(mm)
10
寸法A2(mm)
12
寸法C1(mm)
45
寸法C2(mm)
38
寸法C3(mm)
13.6
寸法m(mm)
2-M3
寸法J1(mm)
3.3
耐熱クラス
B
静摩擦トルク(Nm)
Ts:0.6
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法C4(mm)
13
寸法J2(mm)
1.3
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):3×10
6
最高回転速度(min
-1
)
10000
軸穴寸法dH7(mm)
6
慣性モーメント(J(kg・m
2
))
アーマチュア:1.95×10
-6
許容連結仕事Eeal(J)
2300
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.005
トルク立上り時間tp(s)
0.012
トルク消滅時間td(s)
0.008