※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
4
注文コード
33423943
品番
112-04-11 24V 8マル
参考基準価格(税別)
¥19,260
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.131
サイズ
4
寸法H(mm)
20
電流(A)
0.33
電圧(V)
DC24
寸法L1(mm)
34.8
寸法a(mm)
0.15
寸法S(mm)
41
抵抗(Ω)
72
寸法L2(mm)
25.5
寸法T(mm)
5
寸法P(mm)
7
容量(W)
8
寸法A1(mm)
40
寸法K(mm)
2
寸法U(mm)
12
寸法A2(mm)
17
寸法C1(mm)
54
寸法C2(mm)
47
寸法C3(mm)
20
寸法m(mm)
2-M3
寸法J1(mm)
3.3
耐熱クラス
B
静摩擦トルク(Nm)
Ts:1.2
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法C4(mm)
19
寸法J2(mm)
1.3
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):6×10
6
最高回転速度(min
-1
)
10000
軸穴寸法dH7(mm)
8
慣性モーメント(J(kg・m
2
))
アーマチュア:6.15×10
-6
許容連結仕事Eeal(J)
4500
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.007
トルク立上り時間tp(s)
0.016
トルク消滅時間td(s)
0.01