※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 458モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)190 サイズ08 注文コード33424144 品番458-08-14 190V 15JIS
参考基準価格(税別)¥93,070 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は電圧・サイズなど636種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)190 サイズ08 最高回転速度(min-1)3000 付属品取付フランジ、手動開放レバー 質量(kg)1.4 寸法L(mm)20 寸法H(mm)26 電流(A)0.13 寸法a(mm)0.2 寸法A(mm)105 寸法F(mm)105 寸法S(mm)23 寸法D(mm)41 抵抗(Ω)1444 寸法E(mm)109 寸法e(mm)5.5 寸法B(mm)90 寸法M(mm)1.5 寸法N(mm)3.2 寸法O(mm)1 寸法I(mm)14 寸法J(mm)7 容量(W)25 寸法G(mm)60 寸法K(mm)42.8 寸法Q(mm)63 寸法R(mm)118 寸法U(mm)13 寸法V(mm)8 寸法P1(mm)16.3 寸法P2(mm)41.3 寸法n(mm)3 角度α(°)120 角度β(°)10 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:8 軸穴寸法t(mm)2+0.50 軸穴寸法bP9(mm)5+0.050+0.020 軸穴寸法dH7(mm)15 回転部慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-5 総制動仕事ET(J)6.3×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.057 アーマチュア釈放時間tar(s)0.015 許容制動仕事率(W)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする