※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 458モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)24 サイズ10 注文コード33424214 品番458-10-10 24V 15JIS
参考基準価格(税別)¥87,040 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は電圧・サイズなど636種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)24 サイズ10 最高回転速度(min-1)3000 質量(kg)2.5 寸法L(mm)20 寸法H(mm)35 電流(A)1.25 寸法a(mm)0.2 寸法A(mm)130 寸法F(mm)130 寸法S(mm)23 寸法D(mm)45 抵抗(Ω)19.2 寸法E(mm)134 寸法e(mm)6.6 寸法B(mm)112 寸法M(mm)3.5 寸法N(mm)4.1 寸法O(mm)2 寸法I(mm)15 寸法J(mm)9 容量(W)30 寸法G(mm)68 寸法K(mm)48.4 寸法Q(mm)73.8 寸法R(mm)134 寸法U(mm)13 寸法V(mm)10 寸法P1(mm)27.4 寸法P2(mm)42.4 寸法n(mm)3 角度α(°)120 角度β(°)9 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:16 軸穴寸法t(mm)2+0.50 軸穴寸法bP9(mm)5+0.050+0.020 軸穴寸法dH7(mm)15 回転部慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-4 総制動仕事ET(J)7.9×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.076 アーマチュア釈放時間tar(s)0.028 許容制動仕事率(W)133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする