※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 458モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)190 サイズ06 軸穴寸法dH7(mm)11 注文コード33427118 品番458-06-10 190V 11DIN
参考基準価格(税別)¥29,530 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は電圧・サイズ・軸穴寸法dH7など636種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)190 サイズ06 最高回転速度(min-1)3000 質量(kg)1 寸法L(mm)18 寸法H(mm)24 電流(A)0.11 寸法a(mm)0.2 寸法A(mm)87 寸法F(mm)87 寸法S(mm)23 寸法D(mm)31 抵抗(Ω)1805 寸法E(mm)91 寸法e(mm)4.4 寸法B(mm)72 寸法M(mm)3.95 寸法N(mm)3 寸法O(mm)1 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 容量(W)20 寸法G(mm)52 寸法K(mm)36.3 寸法Q(mm)54.5 寸法R(mm)107 寸法U(mm)13 寸法V(mm)8 寸法P1(mm)15.8 寸法P2(mm)32.8 寸法n(mm)3 角度α(°)120 角度β(°)12 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:4 軸穴寸法t(mm)1.5+0.50 軸穴寸法bP9(mm)4-0.012-0.042 軸穴寸法dH7(mm)11 回転部慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-5 総制動仕事ET(J)3.4×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.045 アーマチュア釈放時間tar(s)0.015 許容制動仕事率(W)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする