※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 458モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)24 サイズ18 軸穴寸法dH7(mm)40 注文コード33429464 品番458-18-17 24V 40DIN
参考基準価格(税別)¥354,380 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は電圧・サイズ・軸穴寸法dH7など636種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)24 サイズ18 最高回転速度(min-1)1500 付属品取付フランジ、手動開放レバー、ダストカバー 質量(kg)12.6 寸法L(mm)35 寸法H(mm)62 電流(A)3.57 寸法a(mm)0.4 寸法A(mm)217 寸法F(mm)217 寸法S(mm)32 寸法D(mm)77 抵抗(Ω)6.8 寸法E(mm)222 寸法e(mm)9 寸法B(mm)196 寸法M(mm)9 寸法N(mm)6 寸法O(mm)3 寸法I(mm)30 寸法J(mm)11 容量(W)85 寸法G(mm)116 寸法K(mm)83.1 寸法Q(mm)126 寸法R(mm)279 寸法U(mm)24 寸法V(mm)14 寸法P1(mm)41.1 寸法P2(mm)59.1 寸法n(mm)4 角度β(°)9 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:150 軸穴寸法t(mm)3+0.50 軸穴寸法bP9(mm)12-0.018-0.061 軸穴寸法dH7(mm)40 回転部慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-3 総制動仕事ET(J)4.6×108 アーマチュア吸引時間ta(s)0.270 アーマチュア釈放時間tar(s)0.033 許容制動仕事率(W)333

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする