※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC24 サイズ06 注文コード33430977 品番BXL-06-12S2G 24V 11DIN
参考基準価格(税別)¥23,440 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は電圧・サイズなど65種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC24 サイズ06 最高回転速度(min-1)5000 質量(kg)0.9 寸法L(mm)14 寸法H(mm)3 電流(A)0.63 寸法d(mm)11 寸法a(mm)0.15 寸法A(mm)83 角度(°)U:30 寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)22 寸法S(mm)9 寸法D(mm)28 抵抗(Ω)38.4 寸法E(mm)26.5 寸法B(mm)73 寸法C(mm)73 寸法T(mm)2-M5 寸法b(mm)4 寸法M(mm)33.6 寸法N(mm)20 寸法I(mm)10 寸法J(mm)20.5 容量(W)15 寸法K(mm)39.5 寸法R(mm)4.5 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:2 リード線UL3398(ULスタイル)、AWG22(サイズ) 回転部慣性モーメント(kg・m2)3.75×10-5 許容制動仕事率Pbal(W)58.3 総制動仕事ET(J)2.0×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.035 アーマチュア釈放時間tar(s)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする