※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC90 サイズ08 注文コード33431029 品番BXL-08-12S2G 90V 14DIN
参考基準価格(税別)¥25,650 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は電圧・サイズなど65種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC90 サイズ08 最高回転速度(min-1)5000 質量(kg)1.3 寸法L(mm)17 寸法H(mm)3 電流(A)0.21 寸法d(mm)14 寸法a(mm)0.15 寸法A(mm)96 角度(°)U:30 寸法t(mm)2 寸法F(mm)25 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)35 抵抗(Ω)440 寸法E(mm)32 寸法B(mm)86 寸法C(mm)86 寸法T(mm)2-M5 寸法b(mm)5 寸法M(mm)35 寸法N(mm)20.8 寸法I(mm)12 寸法J(mm)20 容量(W)19 寸法K(mm)41 寸法R(mm)5.5 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:4 リード線UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ) 回転部慣性モーメント(kg・m2)6.25×10-5 許容制動仕事率Pbal(W)91.7 総制動仕事ET(J)3.5×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.04 アーマチュア釈放時間tar(s)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする