※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC24 サイズ10 注文コード33431038 品番BXL-10-12S2G 24V 19DIN
参考基準価格(税別)¥32,760 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は電圧・サイズなど65種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC24 サイズ10 最高回転速度(min-1)4000 質量(kg)2.3 寸法L(mm)25 寸法H(mm)3 電流(A)1.14 寸法d(mm)19 寸法a(mm)0.2 寸法A(mm)116 角度(°)U:30 寸法t(mm)2.5 寸法F(mm)30 寸法S(mm)12.5 寸法D(mm)42 抵抗(Ω)21.1 寸法E(mm)38 寸法B(mm)104 寸法C(mm)104 寸法T(mm)2-M6 寸法b(mm)6 寸法M(mm)41 寸法N(mm)25.3 寸法I(mm)9.5 寸法J(mm)21 容量(W)28 寸法K(mm)47.5 寸法R(mm)6.5 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:8 リード線UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ) 回転部慣性モーメント(kg・m2)13.75×10-5 許容制動仕事率Pbal(W)108.3 総制動仕事ET(J)6.2×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.05 アーマチュア釈放時間tar(s)0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする