※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC24 サイズ16 注文コード33431083 品番BXL-16-12S2G 24V 28DIN
参考基準価格(税別)¥60,330 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は電圧・サイズなど65種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC24 サイズ16 最高回転速度(min-1)3000 質量(kg)5.4 寸法L(mm)35 寸法H(mm)4 電流(A)1.64 寸法d(mm)28 寸法a(mm)0.25 寸法A(mm)158 角度(°)U:40 寸法t(mm)3 寸法F(mm)45 寸法S(mm)15.5 寸法D(mm)59 抵抗(Ω)14.6 寸法E(mm)55 寸法B(mm)142 寸法C(mm)143 寸法T(mm)2-M8 寸法b(mm)8 寸法M(mm)51 寸法N(mm)27.7 寸法I(mm)14 寸法J(mm)22.5 容量(W)39 寸法K(mm)57.5 寸法R(mm)9 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:22 リード線UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ) 回転部慣性モーメント(kg・m2)7.35×10-4 許容制動仕事率Pbal(W)183.3 総制動仕事ET(J)11.4×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.1 アーマチュア釈放時間tar(s)0.035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする