曜日別特売

クラッチ・ブレーキユニット 125モデル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
サイズ08
内容量1台注文コード33431923品番125-08-12E
参考基準価格(税別)¥136,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
サイズ08動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:10静摩擦トルク(Nm)Ts:11電圧(V)DC24容量(W)15電流(A)0.63抵抗(Ω)38耐熱クラスB最高回転速度(min-1)3000回転部慣性モーメント(J(kg・m2))3.70×10-4許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):60×106アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025質量(kg)4.2寸法A1(mm)80寸法A2(mm)110寸法B1(mm)110寸法B2(mm)130寸法C(mm)80寸法D(mm)125寸法E(mm)32.5寸法F(mm)72寸法G(mm)12寸法H(mm)142.5寸法J(mm)63寸法K(mm)171寸法L(mm)236寸法Z1(mm)15.5寸法Z2(mm)9寸法Q(mm)30寸法S(mm)14寸法U(mm)16寸法V(mm)M4×0.7深さ8寸法W(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする