サイズ10動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:20静摩擦トルク(Nm)Ts:22電圧(V)DC24容量(W)20電流(A)0.83抵抗(Ω)29耐熱クラスB最高回転速度(min-1)3000回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.40×10-3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):130×106アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.025 / B:0.018トルク立上り時間tp(s)C:0.063 / B:0.056トルク消滅時間td(s)C:0.050 / B:0.030質量(kg)6.8寸法A1(mm)105寸法A2(mm)135寸法B1(mm)140寸法B2(mm)160寸法C(mm)90寸法D(mm)150寸法E(mm)35寸法F(mm)81寸法G(mm)15寸法H(mm)165寸法J(mm)80寸法K(mm)210寸法L(mm)295寸法Z1(mm)20寸法Z2(mm)11.5寸法Q(mm)40寸法S(mm)19寸法U(mm)21寸法V(mm)M6×1深さ11寸法W(mm)5