曜日別特売

クラッチ・ブレーキユニット 125モデル

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
サイズ16
内容量1台注文コード33431957品番125-16-12E
参考基準価格(税別)¥298,310販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
サイズ16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:80静摩擦トルク(Nm)Ts:90電圧(V)DC24容量(W)35電流(A)1.46抵抗(Ω)16耐熱クラスB最高回転速度(min-1)3000回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.35×10-2許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):470×106アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.050 / B:0.035トルク立上り時間tp(s)C:0.160 / B:0.127トルク消滅時間td(s)C:0.085 / B:0.055質量(kg)22寸法A1(mm)155寸法A2(mm)200寸法B1(mm)200寸法B2(mm)230寸法C(mm)132寸法D(mm)230寸法E(mm)45寸法F(mm)109寸法G(mm)18寸法H(mm)247寸法J(mm)145寸法K(mm)362寸法L(mm)490寸法Z1(mm)28寸法Z2(mm)14寸法Q(mm)60寸法S(mm)28寸法U(mm)31寸法V(mm)M6×1深さ11寸法W(mm)7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする