※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ21 軸穴寸法dH7(mm)25 注文コード33435816 品番546-21-34-LS 24V 25DIN
参考基準価格(税別)¥261,070 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はサイズ・軸穴寸法dH7など168種類から選べます 他の種類を見る
サイズ21 トルク(N・m)100 励磁電圧(V)DC24 容量(W)27 電流(A)1.13 抵抗(Ω)21 耐熱クラスF 連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯) 最高回転速度(min-1)1500 慣性モーメント(J(kg・m2))8.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア) 歯数290(並歯フル)36(鋸歯フル) アーマチュア吸引時間ta(s)0.08 アーマチュア釈放時間tar(s)0.07 ベアリング呼び番号6009 質量(kg)2.4 寸法A(mm)95 寸法B(mm)88 寸法C(mm)46 寸法D(mm)52 寸法E(mm)55 寸法F(mm)70 寸法G(mm)45 寸法e(mm)M8 寸法f(mm)12 寸法H(mm)14 寸法K(mm)63 寸法L(mm)45 寸法M(mm)8.7 寸法N(mm)6 寸法O(mm)2.8 寸法P(mm)2.2 寸法S(mm)3 軸穴寸法dH7(mm)25 軸穴寸法bP9(mm)8-0.015-0.051 軸穴寸法t(mm)3+0.50 寸法g(mm)5.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする